Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M3; 0,5; Aluminium; 5,5mm; BN 599; DIN 934


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M3; 0,5; Aluminium; 5,5mm; BN 599; DIN 934
Mutter; Sechskant; M3; 0,5; Aluminium; 5,5mm; BN 599; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-B3/BN599
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1229516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
Hersteller: BOSSARD
Material: Aluminium
Gewinde: M3
Schlüsselgröße: 5,5mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 599
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.