Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestab; M3; Aluminium; DIN 975


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestab; M3; Aluminium; DIN 975
Gewindestab; M3; Aluminium; DIN 975
Artikel-Nr.:
     2805-B3/BN601
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1229656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Hersteller: BOSSARD
Material: Aluminium
Länge: 1m
Gewinde: M3
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Gewindestab
BN Norm: BN 601
DIN Norm: DIN 975
Gewinde + Länge - #Suche: M3
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.