Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; mit Flansch; Sechskant; M3; Stahl; Beschichtung: Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; mit Flansch; Sechskant; M3; Stahl; Beschichtung: Zink
Mutter; mit Flansch; Sechskant; M3; Stahl; Beschichtung: Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3/BN712
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1248413
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 5,5mm
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 712
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.