Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 3
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-B3B-ZR-SM4-TF
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 1A
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: ZH
Kontaktraster: 1,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,146*
€ 0,388*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,40*
2 Tage
889
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,53*
10
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,72*
2 Tage
13354
10
€ 14,99*
ab € 0,27*
€ 0,841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.