Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; B3F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; B3F
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; B3F
Artikel-Nr.:
     2805-B3F-3150
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-3150
EAN/GTIN:
     4536853146528
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,5x4,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,98N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: elfenbein
Tastenhub: 0,25mm
Schaltereigenschaften: mit Erdung
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 6,15mm
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: B32-1010
Herstellerserie: B3F
Anzahl Positionen: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,35*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,188*
€ 0,373*
82 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,53*
€ 0,85*
5
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 0,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.