Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; B3F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; B3F
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; B3F
Artikel-Nr.:
     2805-B3F-5051
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-5051
EAN/GTIN:
     4536853146887
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 5x12,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 12x12mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,27N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: blau
Tastenhub: 0,3mm
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 7,3mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: B3F
Anzahl Positionen: 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,59*
89 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,81*
€ 2,72*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 3,37*
5
€ 8,95*
ab € 2,44*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E-Switch
TL1100EF160Q
ab € 0,298*
Ähnlich
E-Switch
TL1100F160Q
ab € 0,30*
Ähnlich
Multicomp
MCDTS2-4N
ab € 0,129*
Ähnlich
Würth Elektronik
430456073736
ab € 0,41*
Ähnlich
Würth Elektronik
430476073716
ab € 0,41*
Ähnlich
Würth Elektronik
430456085736
ab € 0,44*
Ähnlich
Würth Elektronik
430476085716
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.