Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; 5mm
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B3F-6020
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F6020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6mm
Dichtheitsklasse: IP00
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,98N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 5mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: B3F
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,188*
€ 0,415*
5
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.