Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/24VDC; blau; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/24VDC; blau; LED
Artikel-Nr.:
     2805-B3J-3400
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3J-3400
EAN/GTIN:
     4536853148270
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kassentastatur
POS-Tastatur
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 5x12,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 18x12x10,3mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,27N
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: blau
Beleuchtungsfarbe: gelb
Tastenhub: 0,3mm
Tastenform: rechtwinklig
Knopfhöhe: 10,3mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: B3J
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.