Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; B3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; B3W
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; B3W
Artikel-Nr.:
     2805-B3W-1052
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3W-1052
EAN/GTIN:
     4536853149253
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 300000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 4,5x6,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,25N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: gelb
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 7,3mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: B3W
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,251*
€ 0,473*
5
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.