Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: ohne Kopf; gerade; 0,5mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: ohne Kopf; gerade; 0,5mm; Polyamid
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: ohne Kopf; gerade; 0,5mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-B3X10/BN1073
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3657484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Farbe: weiss
Material: Polyamid
Länge: 10mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: gerade
BN Norm: BN 1073
DIN Norm: DIN 551
PN Norm: PN 82272
Formgröße: 0,5mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.