Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3x10; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3x10; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Schraube; für Kunststoff; 3x10; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X10/BN20002
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3148580
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: 3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: gerade;Torx®
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 20002
Formgröße: 0,8mm;TX10
Gewinde + Länge - #Suche: 3x10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.