Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X10/BN25
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1027441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Sechskant
BN Norm: BN 25
DIN Norm: DIN 914
ISO Norm: ISO 4027
PN Norm: PN 82315
Formgröße: HEX 1,5mm
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.