Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Nickel
Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-B3X10/BN3321
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1385143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m3 messing
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Innengewinde: M3
Außerngewinde: M3
Distanzlänge: 10mm
BN Norm: BN 3321
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe m3, distanzmuffe messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.