Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 3x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX10; WIROX®; SPAX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Holz; 3x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX10; WIROX®; SPAX®
Schraube; für Holz; 3x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX10; WIROX®; SPAX®
Artikel-Nr.:
     2805-B3X12/BN20220
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3366801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 3x12
torx spanplattenschrauben
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: 3
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,3mm
Kopfdurchmesser: 6mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20220
Formgröße: TX10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.