Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX08; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX08; Zink
Schraube; für Kunststoff; 3x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX08; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X12/BN2041
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3757661
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: 3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 2041
Formgröße: TX08
Gewinde + Länge - #Suche: 3x12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.