Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink
Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X12/BN3334
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1538624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985 stahl 4.8 verzinkt
din 7985 z
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,52mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 3334
DIN Norm: DIN 7985A
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Formgröße: PZ1
Gewindesteigung: 0,5
Weitere Suchbegriffe: din 7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.