Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink
Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X12/BN351
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1134426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 1,8mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 351
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Formgröße: 0,8mm
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,76*
€ 116,3344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,97*
€ 114,2043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,25*
€ 97,8775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,25*
€ 84,7875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,14*
€ 71,5666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.