Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x12; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x12; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Schraube; M3x12; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X12/BN388
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1156489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 388
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Gewinde + Länge - #Suche: M3x12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.