Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Flansch; M3x12; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Flansch; M3x12; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Schraube; mit Flansch; M3x12; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Artikel-Nr.:
     2805-B3X12/BN5952
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1343416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 12mm
Gewinde: M3
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 2,3mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 5952
Formgröße: PH2
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.