Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3x14; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 10IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3x14; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 10IP
Schraube; für Kunststoff; 3x14; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 10IP
Artikel-Nr.:
     2805-B3X14/BN20040
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3184818
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 14mm
Entspricht Norm: WN 5451
Gewinde: 3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 2,3mm
Kopfdurchmesser: 6,5mm
BN Norm: BN 20040
Formgröße: 10IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.