Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x16; 0,5; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x16; 0,5; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink
Schraube; M3x16; 0,5; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X16/BN14068
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2099357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 14068
DIN Norm: DIN 966A
ISO Norm: ISO 7047
Formgröße: PZ1
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.