Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x16; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x16; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink
Schraube; M3x16; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X16/BN359
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1142038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 359
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 0,8mm
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,19146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,75*
€ 361,4625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 302,07*
€ 359,4633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,34*
€ 308,6146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,44*
€ 246,8536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,46*
€ 227,8374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.