Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x16; 0,5; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x16; 0,5; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl
Schraube; M3x16; 0,5; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X16/BN3803
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3061688
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 16mm
Gewinde: M3
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 3803
ISO Norm: ISO 14581
Formgröße: TX10
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.