Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x16; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x16; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; A2 Edelstahl
Schraube; M3x16; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X16/BN654
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1246771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 16mm
Gewinde: M3
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 654
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 0,8mm
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.