Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 3x16; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 3x16; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Schraube; für Metall; 3x16; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X16/BN84402
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     8280355
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: 3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: gerade;Torx®
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 84402
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX10;0,86mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Härte: 450-560 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.