Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3x16; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3x16; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Schraube; für Kunststoff; 3x16; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X16/BN84403
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     8278172
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: 3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: gerade;Torx®
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 84403
Formgröße: 1mm;TX10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.