Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl
Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X20/BN28
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1034391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Sechskant
BN Norm: BN 28
DIN Norm: DIN 913
ISO Norm: ISO 4026
PN Norm: PN 82314
Formgröße: HEX 1,5mm
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.