Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A
Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B3X20/BN341
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1128280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 341
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.