Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3x20; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3x20; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Schraube; für Kunststoff; 3x20; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X20/BN84403
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     8278180
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: 3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: gerade;Torx®
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 84403
Formgröße: 1mm;TX10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.