Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konische Stifte; Stahl; BN 857; Ø: 3mm; L: 20mm; DIN 6325; ISO 8734


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konische Stifte; Stahl; BN 857; Ø: 3mm; L: 20mm; DIN 6325; ISO 8734
Konische Stifte; Stahl; BN 857; Ø: 3mm; L: 20mm; DIN 6325; ISO 8734
Artikel-Nr.:
     2805-B3X20/BN857
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1303937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Durchmesser: 3mm
Länge: 20mm
BN Norm: BN 857
DIN Norm: DIN 6325
ISO Norm: ISO 8734
Sicherungs Element-Typ: Konische Stifte
Eigenschaften der Sicherungselemente: Toleranzklasse m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.