Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 3x25; Kopf: Zylinder; Torx®; TX10; WIROX®; SPAX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B3X25/BN20937
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9021446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 3x25
torx spanplattenschrauben
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: 3
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfdurchmesser: 7,9mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20937
Formgröße: TX10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.