Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 3x4; Kopf: Zylinder; Torx®; TX10; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 3x4; Kopf: Zylinder; Torx®; TX10; Stahl; Zink
Schraube; für Metall; 3x4; Kopf: Zylinder; Torx®; TX10; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X4/BN13916
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3646185
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 4mm
Gewinde: 3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,52mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 13916
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX10
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.