Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink; DIN 965A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink; DIN 965A
Schraube; M3x4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink; DIN 965A
Artikel-Nr.:
     2805-B3X4/BN388
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1375547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 4mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 388
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Gewinde + Länge - #Suche: M3x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.