Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x5; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x5; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl
Schraube; M3x5; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X5/BN2107
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9011937
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 5mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 2107
ISO Norm: ISO 14581
Formgröße: TX10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.