Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x5; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x5; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; A2 Edelstahl
Schraube; M3x5; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X5/BN618
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1236679
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 5mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Sechskant
BN Norm: BN 618
DIN Norm: DIN 914
ISO Norm: ISO 4027
PN Norm: PN 82315
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.