Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x50; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x50; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Schraube; M3x50; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X50/BN381
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1435590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
iso 7048
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 381
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH2
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,29*
€ 84,8351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,45*
€ 82,6455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,94*
€ 66,5686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,50*
€ 56,525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,23*
€ 56,2037
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,59*
€ 47,1121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.