Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x6; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x6; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl
Schraube; M3x6; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X6/BN2107
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9011938
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 6mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 2107
ISO Norm: ISO 14581
Formgröße: TX10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.