Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ1; Stahl; DIN 965A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ1; Stahl; DIN 965A
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ1; Stahl; DIN 965A
Artikel-Nr.:
     2805-B3X6/BN30505
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5002397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 30505
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
Formgröße: PZ1
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.