Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X6/BN357
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1140205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 357
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 0,8mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.