Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X6/BN363
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1143859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 363
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 0,8mm
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.