Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,9mm; Stahl; Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,9mm; Stahl; Zink
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,9mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X6/BN404
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1167251
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 404
Formgröße: 0,9mm
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,046*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.