Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Flansch; M3x6; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Flansch; M3x6; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Schraube; mit Flansch; M3x6; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Artikel-Nr.:
     2805-B3X6/BN4825
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1070479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 4825
Formgröße: PH2
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.