Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Flansch; M3x6; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Flansch; M3x6; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Schraube; mit Flansch; M3x6; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Artikel-Nr.:
     2805-B3X6/BN5952
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1343289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 6mm
Gewinde: M3
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 2,3mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 5952
Formgröße: PH2
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.