Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; 0,6mm,PH1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; 0,6mm,PH1
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; 0,6mm,PH1
Artikel-Nr.:
     2805-B3X8/BN1435
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1219685
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: gerade;Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 1435
Formgröße: 0,6mm;PH1
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.