Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3x8; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3x8; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Schraube; für Kunststoff; 3x8; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X8/BN20002
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3148579
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: 3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: gerade;Torx®
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 20002
Formgröße: 0,8mm;TX10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.