Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; Torx®; TX08; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; Torx®; TX08; A2 Edelstahl
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; Torx®; TX08; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X8/BN20146
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3233663
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 8mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,3mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 20146
Formgröße: TX08
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,66*
€ 76,9454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,84*
€ 74,7796
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,01*
€ 60,7019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,01*
€ 47,6119
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.