Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X8/BN373
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1149016
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 0,95mm
Kopfdurchmesser: 4,3mm
BN Norm: BN 373
Formgröße: 0,6mm
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,78*
€ 46,1482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.