Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX10; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX10; Stahl; Zink
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX10; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X8/BN6404
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1983385
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Torx®
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,7mm
BN Norm: BN 6404
ISO Norm: ISO 7380
Formgröße: TX10
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.