Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4,2x13; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4,2x13; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Zink
Schraube; für Metall; 4,2x13; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4.2X13/BN13274
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060130
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 13mm
Gewinde: 4,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 13274
ISO Norm: ISO 14585C
Formgröße: TX20
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.