Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 4,2x19; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 4,2x19; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink
Schraube; 4,2x19; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4.2X19/BN14064
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2097915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
din7981-st4,2x19 c
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 19mm
Gewinde: 4,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 8,2mm
BN Norm: BN 14064
DIN Norm: DIN 7981C
ISO Norm: ISO 7049
Formgröße: PZ2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.